- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (642 toneladas nominales, motores de 2 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo EVAPCO. Modelo: ATC-1284E-1G. Número de serie: 10-396206 Este paquete contiene (1) Unidad de torre. 642 Toneladas Nominales. 455,5 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores. Anteriormente emparejado como paquete.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB12
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1284E-1G
- Número de serie: 10-396206
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 642
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 455.5
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 81.5
- Unidad CFM (CFM): 110,050
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 03/15/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 03/15/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 241.75
- Ancho superior (pulgadas): 143
- Altura superior (pulgadas): 115
- Peso superior (LBS): 19,770
- Longitud inferior (pulgadas): 241.75
- Ancho inferior (pulgadas): 143
- Altura inferior (pulgadas): 86.25
- Peso inferior (LBS): 7,840
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20HP Fan Motor. (1) 7.5HP Pump Motor.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 241.75
- Ancho (pulgadas): 143
- Altura (pulgadas): 202
- Peso libras): 27,610
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!