Condensador evaporativo Evapco ATC-1879B (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 4 unidades de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1879B (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 4 unidades de torre)

Notas especiales sobre la máquina: Tres de las cuatro celdas de la bobina fueron reemplazadas por nuevas en 2013. Serie 13631684, 15761524, 15-772292.

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 4 secciones superiores, dos inferiores comunes (el fondo común se puede dividir en dos si es necesario)
Toneladas nominales (total): 1879 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1334 TR*
Volumen de bobina (total): 271 pies3
CFM (total): 286600 CFM

Toneladas Nominales (por unidad): 469,75 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 333,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 67.75 ft3
CFM (por unidad): 71650 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V

Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1 de ancho x 9'9 de alto
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 26' de largo x 12'1 de ancho x 8'3 de alto (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5590 LBS (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRBA01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1879B
  • Número de serie: 13631684

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 4
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1879
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1334
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 271
  • Paquete CFM (CFM): 286600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 67.75
  • Unidad CFM (CFM): 71650
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 156
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 117
  • Peso superior (LBS): 16030
  • Longitud inferior (pulgadas): 312
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 5590

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 800

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 145
  • Altura (pulgadas): 216
  • Peso libras): 21,620

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo Evapco ATC-1879B (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 4 unidades de torre)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)982 Ton - 1995 BAC VC2-982 Evaporative Condenser Tower (2 tower units) BAC
Ahorrar 9%
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)

Visto recientemente