Condensador evaporativo Evapco ATC - 860 toneladas

Condensador evaporativo Evapco ATC - 860 toneladas

Torre de Condensador Evaporativo Evapco. Modelo ATC-860. Serie: 983787. Presión de prueba de la bobina: 350 PSIG. Capacidad nominal: 860 TR (R-22) / 610 TR (R-717 amoniaco). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de ancho x 18 pies de largo x 16 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMCC205
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-860
  • Número de serie: 983787

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco ATC - 860 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente