Condensador evaporativo Evapco PMCB - 475 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMCB - 475 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco PMCB. Modelo: PMCB475. Serie: W017427. Año: 2001. Calificación nominal: 475 TR (R-22) / 330 TR (R-717, amoniaco). Previamente funcionado con refrigerante amoniaco. Peso de envío: 20,650 LBS (la sección más pesada de 15,800 LBS). Dimensiones totales: 11 pies 11 pulgadas de ancho x 13,5 pies de largo x 15 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OBSF009
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-475
  • Número de serie: W017427

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco PMCB - 475 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente