Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 1030 toneladas nominales
2000 Condensador evaporativo Evapco serie PMCB: 1030 toneladas nominales. Modelo: PMCB-1030. Número de serie M004885. Refrigerante: Amoníaco. Rechazo de calor unitario (base): 15,141 MBH. Capacidad de la bomba de pulverización: 1370 gpm. Se requiere tanque de sumidero remoto: 850 gal. Presión de prueba de la bobina: 400 psig. Volumen de la bobina: 131 gal. (4) 60 pulgadas de diámetro. aficionados. Flujo de aire: 154.200 cfm. (2) Bombas Scot con motores Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásicas. (2) Motores de ventilador Baldor, 30 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 72/36 amperios, 60 Hz, trifásicos. Las unidades Evapco PMCB son de construcción resistente y están diseñadas para un funcionamiento prolongado y sin problemas. Diseño de ventilador axial. Entradas: (4) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Tasa: 730 TR a 96.3F 20 grados de succión y 78WB usando R-717. Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 7 pulgadas de alto. Tenga en cuenta que la capacidad es menor para el amoníaco. (SR350). (ACN930).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DTTC861.
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-1030
- Número de serie: M004885
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!