- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas
1998 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB. Modelo: PMCB-585. Capacidades nominales: 585 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F de temperatura de condensación, y 415 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F de temperatura de condensación. (3) ventiladores, (1) motor de ventilador de 10 HP 460/60/3 y (1) motor Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13/6.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Modelo de bomba Bell Gossett: 5A 6–5/8 FF, S/N: 2087291 0, con motor Baldor, 7,5 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 23,5-21,8/10,9 amperios, 60 Hz, 3 fase. Instalado originalmente con Tropicana, este modelo PMCB ofrece ventiladores de aluminio fundido y cuenta con el serpentín Thermal-Pak de Evapco y un eliminador de deriva galvanizado que no se obstruye y un sistema de distribución de agua. Dimensiones totales aproximadas: 20 pies de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 7 pulgadas (ACN750)(BH).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2004
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-585
- Número de serie: 986357M-3M
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!