Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB: 850 toneladas nominales. Modelo: PMCB-850. Número de serie: 986234M3M. Cinturón nº: 2B-133. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. (2) Motobombas centrífugas Scot, modelo: 58, tamaño: 5x4, diámetro del impulsor: 5,50 pulg. (2) Motores estadounidenses, 5,0 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 FLA, 60 Hz, 3 fases. Diámetro del ventilador: 62 pulg. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de medios. Dimensiones totales: 26 pies de largo x 10 pies 2 pulgadas de ancho x 16 pies 4 pulgadas de alto (SR300). (ACN830).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC858.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-850
  • Número de serie: 986234M3M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente