Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB: 850 toneladas nominales. Modelo: PMCB-850. Número de serie: 986236M-3M. Refrigerante: Amoníaco. Rechazo de calor unitario (base): 12,495 MBH. Capacidad de la bomba de pulverización: 1370 gpm. Se requiere tanque de sumidero remoto: 850 gal. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. Volumen de la bobina: 110 gal. (4) 60 pulgadas de diámetro. aficionados. Flujo de aire: 132.200 cfm. (2) Bomba Scot con (1) motor estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de ventilador Baldor Super-E, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de ventilador estadounidense, 15 hp, 208-230/460 V, 46,0-27,0/13,5 amperios, 1775 rpm, 60 Hz, trifásico. Las unidades Evapco PMCB son de construcción resistente y están diseñadas para un funcionamiento prolongado y sin problemas. Diseño de ventilador axial. Entradas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 7 pulgadas de alto (SR300). (ACN830).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC860.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-850
  • Número de serie: 986236M-3M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 850 toneladas nominales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente