- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick VCA-404A (404 toneladas nominales, motores de 2 a 10 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evaporativo Frick VCA-404A (404 Toneladas Nominales, 2 Motores de 10 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: U111374001. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 404 Toneladas Nominales. 287 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 a 10 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR39
- Fabricante: Frick
- Modelo: VCA-404A
- Número de serie: U111374001
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 404
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 287
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 49
- Unidad CFM (CFM): 75,300
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 152
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 111
- Peso superior (LBS): 4,020
- Longitud inferior (pulgadas): 168
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 111
- Peso inferior (LBS): 10,020
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 610
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: The pump is cracked from where the pump head and motor frame are connected.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!