Condensador evaporativo Imeco - 535 toneladas nominales

Condensador evaporativo Imeco - 535 toneladas nominales

1998 Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLP-XL 535. Correa: B140. Clasificado para 535 toneladas usando freón en condiciones nominales, temperaturas de succión de 40 °F, bulbo húmedo de 78 °F y temperaturas de condensación de 105 °F. Clasificación para R-717: 385 toneladas a 20 °F de succión, 78 °F de bulbo húmedo y temperaturas de condensación de 96,3 °F. Clasificación Presión máxima: 250 psi. (3) 62 pulgadas de diámetro. aficionados. Motor de ventilador, 10 y 4,4 hp, 460 V, 13,1/7,5 amperios. Motor de ventilador, 5 y 2,2 hp, 460 V, 7,1/4,8 FLA. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos (medios). Dimensiones totales: 20 pies de largo x 12 pies de ancho x 16 pies de alto (ACN683).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASAC005.
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL 535
  • Número de serie: 395211 LH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Imeco - 535 toneladas nominales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Transmisión de reducción de engranajes Dorris - Relación 20.367Transmisión de reducción de engranajes Dorris - Relación 20.367