Condensador Evaporativo Imeco 70 Ton

Condensador Evaporativo Imeco 70 Ton

2000 Condensador evaporativo Imeco - 70 toneladas. Modelo: XLC-100. N/S: 25758-1 DERECHO. Cinturón: BP99. MAWP: 300 psi. Refrigerante: R-717. El condensador XLC se recomienda en situaciones donde se desea un control estricto de la presión de condensación. Este modelo ofrece un ventilador centrífugo de funcionamiento silencioso. Motor de ventilador, 7,5 CV, 460 V, 10,2 FLA. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de alimentación con una brida cuadrada de 4 pernos que tiene (4) 3/4 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5 pulg. Salidas: (1) tubo de descarga de refrigerante de 2 pulg., (2) tubo de descarga de refrigerante de 2 pulg. tuberías (desaguado). Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MKKB001.10
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLC-100
  • Número de serie: 25758-1 RH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador Evaporativo Imeco 70 Ton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente