Condensador evaporativo Imeco - 805 toneladas

Condensador evaporativo Imeco - 805 toneladas

1998 Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLP-XL 805. Capacidades nominales: 805 toneladas con R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 580 toneladas con R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Presión máxima: 250 psi. (3) 62 pulgadas de diámetro. aficionados. Motor de ventilador eléctrico Reliance, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de ventilador, 15 CV, 460 V, 18,3 FLA. (1) Entrada, dimensiones: 1 pie 10 ½ pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) tubo de 1 ½ pulg. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (2) 2 ½ pulg. de diámetro. FNPT (drenaje). Dimensiones totales: 19 pies de largo x 12 pies 1 pulgada de ancho x 15 pies de alto (ACN683BI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASAC004.
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL 805
  • Número de serie: 15067-1 RH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Imeco - 805 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente