Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)
Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, Sin Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 9718. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 212 Toneladas Nominales. 186 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HSR20
- Fabricante: Imeco
- Modelo: AJ3458R
- Número de serie: 9718
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 212
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 186
- Unidad CFM (CFM): 37,000
- Presión de diseño (PSI): 350
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 117
- Ancho superior (pulgadas): 86
- Altura superior (pulgadas): 104
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Altura (pulgadas): 104
- Peso libras): 0
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!