Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas

Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas

1998 Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas. Modelo: XLP-M430. N/S: 16824-1 DERECHO. Número de pedido de tienda: 16824-1. Tamaño del cinturón: BP120. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psi. Motor estadounidense, 10 CV, 460 V, 12,6 FLA. El condensador cuenta con (3) ventiladores de 48 pulgadas de diámetro. Bomba centrífuga, sin información en la placa de identificación. Motor estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 8 pies de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI794.4
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-M430
  • Número de serie: 16842-1RH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Imeco de 3 ventiladores - 430 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente