Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 850 TR

Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 850 TR

Condensador evaporador Frick 2004. Modelo: XLP-XL 850-2 RH / LH. Serie: S/N 40104-1. Incluye dos torres independientes para una clasificación nominal combinada de 850 TR (R-22). Clasificación aproximada con amoniaco: 600TR. Motores de ventilador (4): 5 HP. Presión de diseño de 300 PSIG, refrigerante R-717. Año: 2004. Peso de envío: 39,770 lbs (15,085 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 26,75 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDED360B
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XLP-XL 850-2 RH / LH
  • Número de serie: 40104-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 850 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente