- Detalles del producto
Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q (paquete de 1880 toneladas nominales, motor de 1-20 HP, 4 unidades de torre)
Año de fabricación: 2002
Unidades numéricas en el paquete: 4
Toneladas nominales (total): 1880 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1333 TR*
Volumen de la bobina (total): pies3
CFM (total): 318100 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333,25 TR*
Volumen de la bobina (por unidad): ft3
CFM (por unidad): 79525 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico
Dimensiones superiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 14,054 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 8' de alto
Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Unidades numéricas en el paquete: 4
Toneladas nominales (total): 1880 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1333 TR*
Volumen de la bobina (total): pies3
CFM (total): 318100 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333,25 TR*
Volumen de la bobina (por unidad): ft3
CFM (por unidad): 79525 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico
Dimensiones superiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 14,054 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 8' de alto
Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MRBA03
- Fabricante: Imeco
- Modelo: IDC-1880-4Q
- Número de serie: 32483-100
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
- # Unidades incluidas en el paquete: 4
- Paquete Toneladas Nominales (TR): 1880
- Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1333
- Paquete CFM (CFM): 318100
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
- Unidad CFM (CFM): 79525
- Presión de diseño (PSI): 300
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 173
- Ancho superior (pulgadas): 144
- Altura superior (pulgadas): 116
- Peso superior (LBS): 14054
- Longitud inferior (pulgadas): 173
- Ancho inferior (pulgadas): 144
- Altura inferior (pulgadas): 96
- Peso inferior (LBS): 4142
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: York
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 24
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
Imeco
Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-425 (425 toneladas nominales, motor de 1-10 HP)
ATZB13
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Imeco
Imeco XLP-M-430 Condensador Evaporativo (430 Toneladas Nominales, Motor 1-10 HP)
ATZB11
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD03.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369J.120
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369M.45
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369L.50
Solo queda 1 unidad