Condensador evaporativo Imeco IQD-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Condensador evaporativo Imeco IQD-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Notas especiales sobre la máquina: eliminadas durante una actualización del sistema en un centro de distribución de Walmart.


Año de fabricación: 2001

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*

Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333.325 TR*

Volumen de la bobina (por unidad): ft3

CFM (por unidad): 79525 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: 300 PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM

¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado

Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico


Dimensiones superiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 9'8 de alto

Peso superior (por unidad): 14,054 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5 de largo x 12' de ancho x 8' de alto

Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRBA04-02
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IQD-1880-4Q
  • Número de serie: 30510-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.325
  • Unidad CFM (CFM): 79525
  • Presión de diseño (PSI): 300

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 173
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 14054
  • Longitud inferior (pulgadas): 173
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 4142

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Walmart Distribution center
Condensador evaporativo Imeco IQD-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente