- Detalles del producto
Condensador Evaporativo Imeco PF202 (202 Toneladas Nominales)
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDPC287.5
- Fabricante: Imeco
- Modelo: PF202
- Número de serie: 5095-A1-RH
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 202
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 150
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 185
- Ancho superior (pulgadas): 131
- Altura superior (pulgadas): 85
- Peso superior (LBS): 16030
- Longitud inferior (pulgadas): 185
- Ancho inferior (pulgadas): 131
- Altura inferior (pulgadas): 104
- Peso inferior (LBS): 5590
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 185
- Ancho (pulgadas): 131
- Altura (pulgadas): 189
- Peso libras): 21,620
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
Imeco
Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-425 (425 toneladas nominales, motor de 1-10 HP)
ATZB13
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Imeco
Imeco XLP-M-430 Condensador Evaporativo (430 Toneladas Nominales, Motor 1-10 HP)
ATZB11
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD03.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
Evapco
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
HEBH003
Solo queda 1 unidad