- Detalles del producto
Condensador evaporativo Marley DTC8509NAC1 (270 toneladas nominales, motor de 1-10 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Marley DTC8509NAC1 (270 toneladas nominales, motor de 1-10 HP, 1 unidad de torre). Número de serie: DTC-10145691-A1. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 270 Toneladas Nominales. 177 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 1 a 10 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JBS01
- Fabricante: Marley
- Modelo: DTC8509NAC1
- Número de serie: DTC-10145691-A1
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 270
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 177
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 28
- Unidad CFM (CFM): 42,012
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 120
- Ancho superior (pulgadas): 120
- Altura superior (pulgadas): 108
- Peso superior (LBS): 8,600
- Longitud inferior (pulgadas): 120
- Ancho inferior (pulgadas): 108
- Altura inferior (pulgadas): 48
- Peso inferior (LBS): 1,700
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 2
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 355
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 228
- Altura (pulgadas): 156
- Peso libras): 10,300
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!