Condensador impermeable de General Electric

Condensador impermeable de General Electric

(3) Condensadores impermeables de General Electric. Estilo: K3996. Especificaciones: 125 Kvar, 4160 V, 60 Hz. Condensador Film-Var, Estilo: K2ll393, K2ll398, Kll5231. Especificaciones: 4160 V, 125 Kvar, 60 Hz, trifásico. Volumen de fluido: 0,99 gal. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (BG) Cont-17.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC024.
  • Fabricante: GE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador impermeable de General Electric
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente