Condensador vertical Croll Reynolds Company - 960 galones

Condensador vertical Croll Reynolds Company - 960 galones

Condensador vertical de Croll Reynolds Company: 960 galones. S/N: 38312. Tipo: Condensador Spec.36B. Dimensiones interiores: 3 pies de diámetro. x 18 pies 4 pulgadas. H. Construcción Mat'l: acero al carbono. Dimensiones de la escalera: 12 pies 2 pulgadas de alto, número de escalones: 9, distancia entre escalones: 1 pie. Dimensiones de la plataforma: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho, distancia desde el suelo: 17 pies. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado, (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pie 8-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 9 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 22 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 2500.CI01D.
  • Fabricante: Croll Reynolds Co.
  • Número de serie: 38312

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 264

Detalles adicionales del producto

Condensador vertical Croll Reynolds Company - 960 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente