Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter 7 toneladas

Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter 7 toneladas

Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter usado. Modelo izquierdo: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D. Serie: 0707-52482-1. Pedido: 40755H. Gas refrigerante. MAWP: 500 PSI a 250 °F. MDMT-20F a 500 PSI. Año: 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil. Modelo derecho: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D. Serie: 0707-52482-2. Pedido: 40755H. Refrigerante: aceite. MAWP: 600 PSI a 250F. MDMT-20F a 600 PSI. Año: 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SEPS06
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D, AFV-99X108-848L-G-26/42-3/5-DT-D
  • Número de serie: 0707-52482-1, 0707-52482-2

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 460

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Utilizado anteriormente con: Previously run in a 'sweet gas' application.
Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter 7 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente