Condensadores enfriadores flash de dos etapas para lácteos, jugos, etc.

Condensadores enfriadores flash de dos etapas para lácteos, jugos, etc.

(1) Condensador de superficie de carcasa y tubo de acero inoxidable (vapor en tubo) de Marriott Walker Corporation (una empresa de Carlisle). Número de serie: SPG-35650. Material: acero inoxidable 316L. Fecha: Diciembre de 2002. DWG: SPG-35650-1-D. Tamaño: Condensador de tubo de vapor en diámetro exterior de 22 pulgadas. Número de trabajo 1229A a SPV. Clasificación de la chaqueta del recipiente: -15/40 PSIG MAWP a 200 °F. Vaporice a 130 ° F y 1,829 libras por hora. El condensado sale a 110 °F 3,6 GPM. Lado de la carcasa: agua de la torre de refrigeración. Entrada 106F 280 GPM, Salida: 90F 280 GPM. (1) Condensador de superficie de carcasa y tubos (agua en tubo) sin placa de identificación. Aplicación anterior: entrada de vapor a 1300 libras por hora, salida de condensado a 110 °F 2,6 GPM. Agua de la torre de enfriamiento: entrada a 120 GPM 115 F, salida a 90 F (ACN1600).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFI179.40
  • Fabricante: Marriott Walker Corp.

Detalles de carcasa y tubo

  • Material del tubo: 316L Stainless Steel
  • MAWP (PSI a temperatura): -15/40 PSIG @ 200F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet 106F 280 GPM, Outlet: 90F 280 GPM

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 1600

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Utilizado anteriormente con: Previous application: Vapor in at 1,300 pounds per hour, Condensate out at 110F 2.6 GPM. Cooling tower water: in at 120GPM 115F, out at 90F. (1) Pallet of Misc Parts.
  • Problemas o problemas conocidos: Shell-and- Tube Surface Condenser (Water-In-Tube) with no nameplate
Condensadores enfriadores flash de dos etapas para lácteos, jugos, etc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-ViEriez Magnetics Hi-Vi Vibrator Feeder Eriez Manufacturing Co.
Agotado