Condensadores evaporativos/enfriadores de líquido Evapco - 670 toneladas
(2) Condensadores evaporativos/enfriadores de líquido Evapco: 670 toneladas (cada uno). La unidad se dividió en dos unidades más pequeñas separadas a partir de un sistema de dos celdas. Capacidad (cada unidad): 8,071614 MBH; 670 toneladas (1667 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Motor del ventilador (cada unidad): 40 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. Motor de bomba (cada unidad): 10 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. Este sistema fue instalado y básicamente no utilizado por una planta llamada Komatsu que debía construir obleas para la industria de semiconductores que nunca llegó a producirse. Dimensiones totales: 20 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 11-5/16 pulgadas ACN850.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DEME2760C.278a
- Fabricante: Evapco
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!