- Detalles del producto
Conductos para buses Flex-A-Power de General Electric
(4) Conductos para buses Flex-A-Power de General Electric. Modelo: LVD3-3C24W. Capacidad: 600 V. Amperaje nominal: 2000/1600. Apto para uso exterior y vertical. Dimensiones generales: (2) Secciones planas: 11 pies 3 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. (1) Sección plana en 'L': 13 pies 2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto (1) Sección en 'L' elevada: 10 pies 2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPGP062.0
- Fabricante: GE
- Modelo: LVD3-3C24W
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!