- Detalles del producto
Congelador Cherry Burrell VOGT
Cherry Burrell, congelador Vogt, modelo 3D 122, s/n 5789. (3) Motor Sterling de 20 hp, s/n 79040746, modelo B0206FLF1031, 575 voltios, 60 hz, 1175 rpm, 22,0 amperios. Poleas de 6 pulgadas en el motor, (3) poleas de 21 pulgadas. (3) tanques acumuladores, la presión máxima de trabajo es 200 psi, temperatura máxima 400 °F. S/N (1) CR19616, (2) CR19604, (3) CR19017, MPO 1979, PPNo. 8351099. (3) Troll de velocidad esterlina. Dimensiones del barril 76 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entrada de 1-1/2 pulgadas, (2) salidas de 3 y 3 pulgadas en cada barril. Dispone de cuadro de control eléctrico. Los requisitos de electricidad son 575 voltios, (3) bombas con entrada de 2 pulgadas y salida de 1-1/2 pulgada cada una. Las dimensiones totales del congelador VOGT son 128 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 200.EQDNES2
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 3D-122
- Número de serie: 5789
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!