Congelador de Placas APV Amerio 35 -

Congelador de Placas APV Amerio 35 -

Congelador automático de placas de contacto APV AMERIO MODELO 35 sobredimensionado. (usado anteriormente por MeadowGold Dairy) con 14 estaciones/15 placas de aluminio: 96-1/4 de ancho bruto (92 de superficie de congelación neta) x 144 de largo con mangueras de amoníaco reforzadas con acero inoxidable (1 de succión y ½ de líquido) + cuatro juegos adicionales de mangueras y colectores de mangueras y todos los accesorios para conexiones de entrada/salida de placas y conexiones a colectores de succión y descarga, bastidor completo, brazos de captura, cilindros hidráulicos con yugos, conjunto de brazo de empuje de carga/descarga, conjunto de unidad de potencia hidráulica, relé de botón pulsador de acero inoxidable panel de control y cabezales verticales de líquido y succión. Unidad completa con gabinete de acero inoxidable, microinterruptores y controles en el Marco; transportadores frontales y de descarga; y escalones/plataformas de acero inoxidable delante y detrás. La base se ha cortado por la mitad para que sea un corte de carga amplio legal para que se pueda volver a soldar cuando se instale. Y dos bombas herméticas de amoníaco HANSEN de 5hp con válvulas de control. El ancho máximo es de 8 pies 8 pulgadas de ancho (una pieza) y la altura máxima es de 9 pies 6 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 1100.QQ1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: Amerio 35

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador de Placas APV Amerio 35 -
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente