Congelador vertical de doble puerta Traulsen
Congelador vertical de doble puerta Traulsen. Modelo: SG13000. Totalmente de acero inoxidable, con ruedas, (2) compartimentos, con las siguientes dimensiones: 1 pie 3 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 3-1/2 alto. Incluye 3 estantes de alambre extraíbles. Requisitos de alimentación: 115 V, 10,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 11-1/4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BNCA029.2
- Fabricante: Traulsen
- Modelo: SG13000
- Número de serie: T821940I97
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!