Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 21 toneladas

Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 21 toneladas

Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil de 2002. Modelo RTFSL-442-B-3-FL-HGU-IP-PCV. Refrigerante: R-717 inundado (amoniaco). Capacidad nominal: 21 toneladas con una temperatura de entrada de -32ºF y una TD de 12ºF. Volumen: 7,82 pies cúbicos. Área de superficie: 3960 pies cuadrados. Flujo de aire: 33,600 cfm. Ventiladores: (2) hélices de 36 pulgadas de diámetro. (2) Motores industriales Baldor, 5 hp, 1160 rpm, 230/460 V. Presión de diseño de la bobina: 250 psi. Construcción de la batería: tubos y aletas de acero galvanizado en caliente. Descongelación por gas caliente. Bobina izquierda. Panel Frigid Coil, Modelo: HLA-ACP-DA. Requisitos eléctricos: 460 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásico. Conexiones: (1) línea de amoníaco líquido de 2-1/2 pulgadas, (1) salida de succión/entrada de gas caliente de 4 pulgadas, (1) salida de condensado de gas caliente de 1-1/4 pulgadas y (1) línea de 3 pulgadas. línea de drenaje. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN390)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCD205.28a
  • Fabricante: York
  • Modelo: RTFSL-442-B-3-FL-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 41351AL

Detalles del serpentín del evaporador

  • Flujo de aire (CFM): 33,600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 7.82
  • # Aficionados: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 21 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente