- Detalles del producto
Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos
1998 Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong, tanque de compensación y trampa de bomba. Tanque 1999: Junta Nacional # 77591. MAWP: 125 psi a 240 °F. MAWP: 861 KPA a 115 °C. MDMT: 18 °F a 125 psi. Tamaño 60. Intercambiador de calor Armstrong 1998. Certificado por SA Armstrong Limited. Lado del tubo: 150 psi, 375 °F, 150 psi. Lado de la carcasa: 150 psi, 375 °F, 35 °F, 150 psi. Modelo S-64-2-2, S/N 101204. Tanque de compensación: presión máxima 160 psi, temperatura máxima: 350 °F. Bomba Armstrong: Modelo 2X1X10 4280. Capacidad de la bomba: 35 gpm, 80 pies. Motor: 3 hp, 1800 rpm. Diámetro del impulsor: 8,897. Manómetro: 100 psi.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPGP030b.3
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!