- Detalles del producto
Conjunto de agua caliente vertical
Conjunto de Agua Caliente Vertical. Bomba Worthington D-Line. Modelo D1012, tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg., S/N 865875, material 312-8. Presión máxima 275 psi a 100° F, diámetro del impulsor. 9,3 pulg., 5 hp, 460 V, 1755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg., modelo comercial RBJJ. Dimensiones totales 81 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto XM
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 35.JMB527a
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: D1012
- Número de serie: 865875
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!