Conjunto de agua caliente vertical

Conjunto de agua caliente vertical

Juego de agua caliente vertical, bomba Worthington D-Line, modelo D1012, tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg., N/S 865875, material 312-8, presión máxima 275 psi a 100 °F, diámetro del impulsor. 9,3 pulg., 5 hp 460 voltios 1755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg., modelo comercial RBJJ, 81 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 85 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB527
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 865875

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Conjunto de agua caliente vertical

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente