Conjunto de agua caliente vertical

Conjunto de agua caliente vertical

Conjunto de Agua Caliente Vertical. Bomba Worthington D-Line. Modelo D1012. N/S 8917-36B. Tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg. Material 312-8. MAWP: 275 psi a 100 °F. Diámetro del impulsor: 9,3 pulg. Motor: 5 hp 230/460 V, 1.755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JMB537
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Conjunto de agua caliente vertical

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente