- Detalles del producto
Conjunto de agua caliente vertical
Conjunto de Agua Caliente Vertical. Bomba Worthington D-Line. Modelo D1012. N/S 8917-36B. Tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg. Material 312-8. MAWP: 275 psi a 100 °F. Diámetro del impulsor: 9,3 pulg. Motor: 5 hp 230/460 V, 1.755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JMB537a
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: D1012
- Número de serie: 8917-36B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


DTTC2099.
Solo queda 1 unidad

OI274.
Solo queda 1 unidad