- Detalles del producto
Conjunto de válvula Samson
(6) Conjunto de válvula Samson. Caja Eléctrica 763, Entrada 4-2MA, Modelo 14763-00110032110.00, (Válvula 1) S/N 593292, (Válvula 2) S/N 593315, (Válvula 3) S/N 593450, (Válvula 4) 593452. Samson/3244 -01-216WCB, Tamaño 3, C1-150, CV-95-LN-ME-D, Samson-3271-01-350C, S-15, R-20-34. Entradas/salidas (3) 3 pulgadas. Parpadeos (3) 7-1/2 pulgadas. Medidas totales 10 pulgadas de ancho, 13 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. Nuevo, nunca se ha instalado. El costo de reemplazo en modelos similares es de $5,299
Detalles del producto
- Cantidad en stock: QCAI495.3a
- Fabricante: Samson
- Modelo: 14763-00110032110.00
- Número de serie: 593292
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!