- Detalles del producto
Conjunto de válvula Samson
Conjunto de válvula Samson. 3767. Modelo 0000112001.02. N/S 510454. Sansón 3241-07-216WCB. CI-300. CN70 EP ME. Tamaño 2-1/2. Entradas/Salidas (2) de 2-1/2 pulgadas con (2) empalmes de 7-1/2 pulgadas. Medidas generales 10 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. El costo de reemplazo en modelos similares es de $5,299
Detalles del producto
- Cantidad en stock: QCAI497.5a
- Fabricante: Samson
- Modelo: 112001.02
- Número de serie: 510454
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!