Accionamiento del agitador Cono
Accionamiento del agitador Cono. Modelo: SHV-7400C-AJD. S/N: 23807. Montado en puente. Relación: 10,1. Revoluciones finales: 172. Diámetro de la polea del motor: 10 pulg. Diámetro de la polea impulsora: 16 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1740 rpm, 230/410 V, 14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tamaño total: 76 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 22 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HEC014.
- Manufacturer: Cono
- Model: SHV-7400C-AJD
- Serial Number: 23807
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/410
- Motor Amps: 14.2/7.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 22.5