Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón

Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón

Llenador consolidado de 12 cabezales: 1 galón. S/N 032505.1. Llena 6 pulgadas de diámetro. botellas; 11-1/2 pulgadas de alto; diámetro de la boca: 1-1/2 pulg. Centros de válvulas: 9-1/2 pulg. La máquina no es ajustable para otros tamaños. Tubería de entrada: 2 pulg. Tanque de acero inoxidable. Motores: 5 hp, 230/460 V. El diámetro de la estrella es de 18 pulgadas desde el centro de la estrella hasta el exterior de la guía central. El centro a centro de las válvulas es de 9,25 pulgadas. Sistema de válvula flotante de acero inoxidable para controlar el nivel del producto dentro del tanque de acero inoxidable. Juego de tornillos de sincronización con guías para botellas de 1 gal. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto (XMR123).

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP061.42a
  • Manufacturer: Consolidated Packaging Machinery Corp.
  • Serial Number: 032505.1.

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón