Construction Machinery Company Mezclador de mortero y yeso de acero inoxidable

Construction Machinery Company Mezclador de mortero y yeso de acero inoxidable

Empresa de Maquinaria de Construcción Mezcladora de Yeso y Mortero de Acero Inoxidable. Modelo: 6HB. Dimensiones del mezclador: 2 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 2 pies de diámetro. Motor Century Electric Co.: 1,5 Hp, 1750 rpm, 208-220/440 V, 4,8-4,5/2,25 A, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge TXT225, pieza no. 241074 SO. Dimensiones totales: 5 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (G)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH008
  • Fabricante: Construction Machinery Company
  • Modelo: 6HB
  • Número de serie: 161535

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Construction Machinery Company Mezclador de mortero y yeso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente