- Detalles del producto
Contactor Cutler-Hammer CE15BN4AB (tamaño B, 110/120 V, 50/60 Hz, 10 AMP)
Contactor Cutler-Hammer sin usar. Modelo: CE15BN4AB. Clasificación de amperaje: 10 A, voltaje de la bobina: 110/120 V. Tamaño del marco: marco B. Clasificación de frecuencia: 50-60 Hz. Clasificación máxima de caballos de fuerza: 0,5 caballos de fuerza. Número de Polos: Cuadripolar.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP59
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: CE15BN4AB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 2
- Ancho (pulgadas): 1
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!