- Detalles del producto
Contactor de propósito definido Square D Company 8910DPA43V14
Contactor de propósito definido de Square D Company sin usar. Número de gato: 8910DPA43V14. Serie: A. Clase: 891O. Nº de polos: 3 polos. Amperaje: 40 Amperios. Voltaje de la bobina: 24 V @ 50/60 Hz. Clasificación máxima VCA: 600.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP58
- Fabricante: Square D Company
- Modelo: 8910DPA43V14
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!