- Detalles del producto
Contenedor a granel intermedio con techo rígido Ultra-IBC usado
Ultra-IBC: Capacidad de contención: 360 gal. (1363 L), Capacidad UDL: 8500 lbs (3856 kg) Contenedor intermedio a granel (IBC) Plataforma para derrames. Regulación de almacenamiento de contenedores de la EPA 40 CFR 264.175, Regla de contramedidas y control de prevención de derrames 40 CFR 12, Regulación de aguas pluviales 40 CFR 122.26. La plataforma para derrames con tapa dura Ultra-IBC proporciona contención de derrames para IBC, tanques y otros contenedores grandes. La unidad superior enrollable totalmente de polietileno brinda protección contra el acceso no autorizado, así como contra el sol, la lluvia y los elementos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS77
- Fabricante: Ultratech
- Modelo: 1161
- Número de serie: 1161
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 64
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 525
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!