Cerradora de latas continental
Cerradora de latas continental. Tipo: 318-PDS. S/N: 2.Motor General Electric: 2 Hp, 1735 Rpm, 220/440 V, 5.32/2.68 A, 60 Ciclos, Trifásico. Rango de diámetro de lata: 500-610. Rango de altura de lata: 700-910. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1016.2
- Manufacturer: Continental
- Model: 318-PDS
- Serial Number: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 5.32/2.68
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 92