Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional

Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional

Válvula de control hidráulica continental. Modelo: VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5. Clasificaciones P, A, B: 2000 PSI. Clasificaciones T: 1500 PSI (105 bar). 120/110 VCA. 60/50 Hz. 10/10 vatios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE41
  • Fabricante: Continental Hydraulics
  • Modelo: VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5
  • Número de serie: 1016096

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional