Enfriador portátil enfriado por aire compacto Continental - 1,5 toneladas
2002 Enfriador portátil Continental enfriado por aire -1,5 toneladas. Modelo: CCAC-015PPT, S/N: 26009-041503. Refrigerante: R-22 únicamente. Dimensiones del enfriador: 19,5 pulgadas de diámetro x 18,5 pulgadas de alto. (1) Bomba del enfriador: 1/6 hp, 2 FLA. (1) Bomba de proceso: 1/6 hp, 2 FLA. Aire acondicionado Goodman de 1,5 toneladas. Modelo: CKL18-1, S/N: 0112446244. Voltios CA: 208/230, fase 1, 60 Hz. Rango de voltios: 197 min - 253 max, Ampacidad mínima del circuito: 12,5, RLA del compresor: 9, LRA del compresor: 45. Motor del ventilador: 1/6 hp, 1,3 FLA. Presión de prueba de fábrica: 150 baja, 300 alta. Dimensiones totales: 6 pies. 5 pulgadas de largo x 2 pies. 1 en. Ancho x 5 pies. 5 pulgadas de alto (ACN34).
Product Details
- Cantidad en stock: NGSB268.12a
- Manufacturer: Continental
- Model: CCAC-015PPT
- Serial Number: 26009-041503
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled