Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hansen Technologies

Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hansen Technologies

Control de descongelación Frost Master de Hansen Technologies. N.º de catálogo: FM-11-A. N.º de serie: R2135D. Fuente de alimentación: 115 V, 50/60 Hz, Amperaje de entrada: 0,1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD30
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: FM-11-A
  • Número de serie: R2135D

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hansen Technologies

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente