- Detalles del producto
Control de motores Westinghouse
Control de motor Westinghouse, n.º de catálogo R89055DG 1X F02-91, modelo C7F1F106T3, n.º de pedido PHY31902-1. 513 FLA, 3450 LFD. RTC 460 voltios, 60 hz, tiene un amperímetro y un voltímetro. Dimensiones totales 23 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 76 pulgadas. h.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ACEU015
- Fabricante: Westinghouse
- Modelo: C7F1F106T3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Westinghouse
Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard de voltaje medio, 250 HP 4160 V
DTTC034.
Solo queda 1 unidad