Panel de control para congelador en espiral

Panel de control para congelador en espiral

Panel de control para congelador en espiral. Controles integrados, Inc. ICI Everett, WA. Trabajo: J990420. Voltaje del panel: 100 amperios, 460 V, trifásico, 60 Hz. Características (2) variadores de CA Automation Direct GS2 para motores de 7,5 HP y 1 HP de 460 V.

Product Details

  • Cantidad en stock: OBSF021
  • Manufacturer: Integrated Controls, Inc.

Freezer Belts & Parts

  • Freezer Part Type: Control Panel Spiral Freezer

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 7.5 hp motor and (1) 1hp Motor

Dimensions:

Additional Product Details

Panel de control para congelador en espiral