Panel de control con registradores de gráficos y monitor
Panel de Control con Registradores de Gráficos y Monitor. Vista del panel Allen Bradley 1400: N.º de catálogo 2711-K14C8. Modelo de montaje en panel terminal a escala Jaguar de Mettler Toledo. 100-240 V, 0,7-0,3 A, 50/60 Hz. (1) Fuente de alimentación de 24 VCC, 5 amperios. (1) Botón de parada de emergencia. Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer: 600 V, 60 A. (3) Registradores gráficos MRC Partlow: Modelo: 710100000061N3. (1) Válvula neumática controlada electrónicamente. (1) Regulador de aire. Dimensiones totales: 4 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0844.5