Controlador de torre de enfriamiento Walchem

Controlador de torre de enfriamiento Walchem

Controlador de torre de enfriamiento Walchem. Modelo: WDT310-128. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 10 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 7 pulgadas de ancho x 5 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CRDH007
  • Fabricante: Walchem
  • Modelo: WDT310-128
  • Número de serie: 303252193

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Controlador de torre de enfriamiento Walchem
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente